Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - BORNE DE JARDIN AVEC 1 PRISE, BROCHE DE TERRE, POINTE - 761-36615

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de prises de courant - 1

  • avec éclairage - Non

  • fonction de commutation - sans

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736381193

Réf. Sonepar

00900638119

Réf. Fournisseur

761-36615

Marque

Niko

nombre de prises de courant:

1

avec éclairage:

Non

fonction de commutation:

sans

matériau:

plastique

couleur:

noir

nombre de boîtes d'encastrement:

1

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

largeur:

83 mm

hauteur:

240 mm

profondeur:

68 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

Borne de jardin étanche aux projections d'eau avec une prise de courant, broche de terre et piquet, couleur black

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko