Niko - BORNE DE JARDIN AVEC 1 PRISE, BROCHE DE TERRE, POINTE - 700-36615
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de prises de courant - 1
avec éclairage - Non
fonction de commutation - sans
matériau - plastique
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736381209
Réf. Sonepar
00900638120
Réf. Fournisseur
700-36615
Marque
Niko
nombre de prises de courant:
1
avec éclairage:
Non
fonction de commutation:
sans
matériau:
plastique
couleur:
gris
nombre de boîtes d'encastrement:
1
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7040
transparent:
Non
largeur:
83 mm
hauteur:
240 mm
profondeur:
68 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
BELGIQUE
Quelques mots du fabricant :
La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


