Niko - BORNE DE JARDIN AVEC POINTE, POUR 2 FONCTIONS NIKO HYDRO - 700-36820
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de prises de courant - 2
avec éclairage - Non
fonction de commutation - sans
matériau - plastique
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736381322
Réf. Sonepar
00900638132
Réf. Fournisseur
700-36820
Marque
Niko
nombre de prises de courant:
2
avec éclairage:
Non
fonction de commutation:
sans
matériau:
plastique
couleur:
gris
nombre de boîtes d'encastrement:
2
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7040
transparent:
Non
largeur:
83 mm
hauteur:
347 mm
profondeur:
68 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


