Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - BORNE DE JARDIN AVEC SOCLE, POUR 3 FONCTIONS NIKO HYDRO - 701-36930

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de prises de courant - 3

  • avec éclairage - Non

  • fonction de commutation - sans

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736381513

Réf. Sonepar

00900638151

Réf. Fournisseur

701-36930

Marque

Niko

nombre de prises de courant:

3

avec éclairage:

Non

fonction de commutation:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

nombre de boîtes d'encastrement:

3

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

largeur:

83 mm

hauteur:

422 mm

profondeur:

68 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

Borne de jardin étanche aux projections d'eau avec platine, pour trois fonctions Niko Hydro, couleur white

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko