Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Niko - BORNE DE JARDIN ÉTANCHE AUX PROJ D'EAU, 2 PRISES BROCHE DE TERRE - 762-36655

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de prises de courant - 2

  • avec éclairage - Non

  • fonction de commutation - sans

  • matériau - métal

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736435995

Réf. Sonepar

00900643599

Réf. Fournisseur

762-36655

Marque

Niko

nombre de prises de courant:

2

avec éclairage:

Non

fonction de commutation:

sans

matériau:

métal

couleur:

marron

nombre de boîtes d'encastrement:

2

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

largeur:

15 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

65 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

Borne de jardin étanche aux projections d'eau « essential » avec deux prises de courant, broche de terre, acier autopatinable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko