Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - BORNE DE JARDIN ÉTANCHE AUX PROJ D'EAU, 2 PRISES BROCHE DE TERRE - 761-36654

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - BORNE DE JARDIN ÉTANCHE AUX PROJ D'EAU, 2 PRISES BROCHE DE TERRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de prises de courant - 2

  • avec éclairage - Non

  • fonction de commutation - sans

  • couleur - noir

  • nombre de boîtes d'encastrement - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736420540

Réf. Sonepar

00900642054

Réf. Fournisseur

761-36654

Marque

Niko

nombre de prises de courant:

2

avec éclairage:

Non

fonction de commutation:

sans

couleur:

noir

nombre de boîtes d'encastrement:

2

sans halogène:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

largeur:

15 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

65 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

Borne de jardin étanche aux projections d'eau « essential » avec deux prises de courant, broche de terre, noire

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko