Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - BORNE DE RECHARGE VÉLOS ÉTANCHE 16A, BROCHE DE TERRE, CONN. RAP. - 701-36675

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - BORNE DE RECHARGE VÉLOS ÉTANCHE 16A, BROCHE DE TERRE, CONN. RAP.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - installation intégrée

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736363137

Réf. Sonepar

00900636313

Réf. Fournisseur

701-36675

Marque

Niko

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

installation intégrée

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

1

avec voyant indicateur:

Non

nombre de prises commutables:

1

nombre de phases:

2

impression/marquage:

autre

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Oui

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

73 mm

profondeur d'appareil:

16 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Borne de recharge pour vélos, étanche aux projections d'eau 16 A avec broche de terre, obturateurs de protection et bornes à connexion rapide, couleur white

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko