Niko - BOUTON DE SONNERIE12V~ 1A - 05-540-33
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rectangulaire
avec badge - Oui
mode de pose - saillie
sans fil - Non
avec éclairage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736093652
Réf. Sonepar
00900609365
Réf. Fournisseur
05-540-33
Marque
Niko
forme:
rectangulaire
avec badge:
Oui
mode de pose:
saillie
sans fil:
Non
avec éclairage:
Oui
couleur:
autre
matériau:
autre
longueur:
19 mm
largeur:
95 mm
hauteur:
54 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


