Non retournable

Niko - BOUTON-POUSS. VOLETS ÉTANCHE, VERROUILLAGE MÉCAN., CONN. RAPIDE - 700-35915

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • minuterie intégrée - Non

  • adapté à un capteur de vent - Non

  • adapté à un détecteur de pluie - Non

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736286900

Réf. Sonepar

00900628690

Réf. Fournisseur

700-35915

Marque

Niko

minuterie intégrée:

Non

adapté à un capteur de vent:

Non

adapté à un détecteur de pluie:

Non

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

composition:

montage en saillie de contrôle

avec raccordement à un capteur de luminosité:

Non

avec raccordement à un détecteur de groisil:

Non

avec programme astronomique:

Non

avec fonction mémoire:

Non

générateur aléatoire:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

tension nominale:

250 V

type de fixation:

fixation à griffes/vis

pays de fabrication:

BELGIQUE

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Bouton-poussoir pour volets, étanche aux projections d’eau 10 A, avec verrouillage mécanique et verrouillage électrique, bornes à connexion rapide, couleur gris

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko