Niko - BOUTON-POUSSOIR DE SONNERIE À ENCASTRER POUR SEMAPHOR - 101-44500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rectangulaire
avec badge - Non
mode de pose - encastré
sans fil - Non
avec éclairage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736346468
Réf. Sonepar
00900634646
Réf. Fournisseur
101-44500
Marque
Niko
forme:
rectangulaire
avec badge:
Non
mode de pose:
encastré
sans fil:
Non
avec éclairage:
Oui
couleur:
blanc
matériau:
plastique
longueur:
74 mm
largeur:
74 mm
hauteur:
74 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


