Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - BOUTON-POUSSOIR POUR VOLETS ÉTANCHE, VERROUILLAGE MÉCAN., VIS - 700-35910

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • minuterie intégrée - Non

  • adapté à un capteur de vent - Non

  • adapté à un détecteur de pluie - Non

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736277397

Réf. Sonepar

00900627739

Réf. Fournisseur

700-35910

Marque

Niko

minuterie intégrée:

Non

adapté à un capteur de vent:

Non

adapté à un détecteur de pluie:

Non

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

composition:

montage en saillie de contrôle

avec raccordement à un capteur de luminosité:

Non

avec raccordement à un détecteur de groisil:

Non

avec programme astronomique:

Non

avec fonction mémoire:

Non

générateur aléatoire:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

tension nominale:

250 V

type de fixation:

fixation à griffes/vis

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Bouton-poussoir pour volets, étanche aux projections d?eau 10 A, avec verrouillage mécanique et verrouillage électrique, bornes à vis, couleur grey

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko