Niko - BOUTON-POUSSOIR POUR VOLETS ÉTANCHE, VERROUILLAGE MÉCAN., VIS - 761-35910
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
minuterie intégrée - Non
adapté à un capteur de vent - Non
adapté à un détecteur de pluie - Non
mode de pose - saillie
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736347618
Réf. Sonepar
00900634761
Réf. Fournisseur
761-35910
Marque
Niko
minuterie intégrée:
Non
adapté à un capteur de vent:
Non
adapté à un détecteur de pluie:
Non
mode de pose:
saillie
couleur:
noir
composition:
montage en saillie de contrôle
avec raccordement à un capteur de luminosité:
Non
avec raccordement à un détecteur de groisil:
Non
avec programme astronomique:
Non
avec fonction mémoire:
Non
générateur aléatoire:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
250 V
type de fixation:
fixation à griffes/vis
pays de fabrication:
BELGIQUE
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Quelques mots du fabricant :
La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


