Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - BOUTON-POUSSOIR SEXTUPLE AVEC LED ET CAPTEURS DE CONFORT - 102-52206

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - BOUTON-POUSSOIR SEXTUPLE AVEC LED ET CAPTEURS DE CONFORT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736397224

Réf. Sonepar

00900639722

Réf. Fournisseur

102-52206

Marque

Niko

mode de pose:

encastré

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

NHC

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Oui

avec capteur infrarouge:

Non

Bouton-poussoir sextuple avec LED et capteurs de confort pour Niko Home Control, couleur light grey

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko