Niko - BOUTON-POUSSOIR SEXTUPLE POUR NIKO HOME CONTROL - 101-51006

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - BOUTON-POUSSOIR SEXTUPLE POUR NIKO HOME CONTROL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 6

  • nombre de touches - 6

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736291935

Réf. Sonepar

00900629193

Réf. Fournisseur

101-51006

Marque

Niko

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

6

nombre de touches:

6

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

NHC

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

pays de fabrication:

BELGIQUE

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

Bouton-poussoir sextuple pour Niko Home Control, couleur white

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko