Niko - BOUTON-POUSSOIR SEXTUPLE POUR NIKO HOME CONTROL - 122-51006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 6
nombre de touches - 6
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736292420
Réf. Sonepar
00900629242
Réf. Fournisseur
122-51006
Marque
Niko
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
6
nombre de touches:
6
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
anthracite
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
NHC
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec affichage LED:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


