Non retournable

Niko - BOUTON-POUSSOIR SIMPLE AVEC LED, CAPTEURS DE CONFORT ET SYMBOLE - 102-52921

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - BOUTON-POUSSOIR SIMPLE AVEC LED, CAPTEURS DE CONFORT ET SYMBOLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736397484

Réf. Sonepar

00900639748

Réf. Fournisseur

102-52921

Marque

Niko

mode de pose:

encastré

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

NHC

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

pays de fabrication:

THAILANDE

avec capteur infrarouge:

Non

Bouton-poussoir simple avec LED et capteurs de confort pour Niko Home Control, symbole « quitter la maison », couleur light grey

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko