Niko - CADRE D'ADAPTATION ÉTANCHE POUR ENCASTRER DES CONNEXIONS MÉDIAS - 761-85000

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 1

  • hauteur - 45 mm

  • largeur - 45 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 1

  • type de couverture - avec échancrure

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736315242

Réf. Sonepar

00900631524

Réf. Fournisseur

761-85000

Marque

Niko

nombre de rails DIN:

1

hauteur:

45 mm

largeur:

45 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

1

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

35 mm

avec couvercle:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

Cadre d?adaptation avec clapet pour fonctions 45 x 45 mm dans des boîtes de montage étanches, couleur noir