Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - COMMANDE À DISTANCE À 4 CANAUX ET 13 TOUCHES DE COMMANDE - 05-312

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - COMMANDE À DISTANCE À 4 CANAUX ET 13 TOUCHES DE COMMANDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • nombre de canaux - 4

  • couleur - noir

  • mode de pose - autre

  • couverture - 30 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736184077

Réf. Sonepar

00900618407

Réf. Fournisseur

05-312

Marque

Niko

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

nombre de canaux:

4

couleur:

noir

mode de pose:

autre

couverture:

30 m

avec émetteur manuel:

Oui

émetteur mural:

Non

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Oui

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

numéro RAL (équivalent):

0

Émetteur portable à 4 canaux et 13 boutons d'action

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko