Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - COMMANDE À DISTANCE À 5 CANAUX ET 3 TOUCHES DE COMMANDE - 05-318

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - COMMANDE À DISTANCE À 5 CANAUX ET 3 TOUCHES DE COMMANDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • nombre de canaux - 5

  • couverture - 30 m

  • avec émetteur manuel - Oui

  • émetteur mural - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736332034

Réf. Sonepar

00900633203

Réf. Fournisseur

05-318

Marque

Niko

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

nombre de canaux:

5

couverture:

30 m

avec émetteur manuel:

Oui

émetteur mural:

Non

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Oui

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

Émetteur portable sans fil à 5 canaux et 3 boutons d'action

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko