Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - COMMANDE DE MOTEUR CONNECTÉE, 2X3A, 60X71MM, FIXATION PAR VIS - 551-72321

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - COMMANDE DE MOTEUR CONNECTÉE, 2X3A, 60X71MM, FIXATION PAR VIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - NHC

  • mode de pose - encastré

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736366015

Réf. Sonepar

00900636601

Réf. Fournisseur

551-72321

Marque

Niko

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

NHC

mode de pose:

encastré

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

indice de protection (IP):

IP20

Commande de moteur connectée, socle, 3 A, 60 x 71 mm, fixation par vis, technologie Easywave #

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko