Non retournable

Niko - COMMANDE DE VENTILATION AVEC LED POUR NIKO HOME CONTROL - 122-52054

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - COMMANDE DE VENTILATION AVEC LED POUR NIKO HOME CONTROL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 4

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736297685

Réf. Sonepar

00900000082

Réf. Fournisseur

122-52054

Marque

Niko

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

4

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

anthracite

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

NHC

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

pays de fabrication:

BELGIQUE

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

Commande de ventilation avec LED pour Niko Home Control, couleur anthracite coated

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko