Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - CONN. COAX. SIMPLE POUR TV, 2 GHZ, SOCLE ET FINIT., DBROWN, PPC - 124-99123

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - CONN. COAX. SIMPLE POUR TV, 2 GHZ, SOCLE ET FINIT., DBROWN, PPC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise étoile / terminale

  • couvercle - boîtier complet

  • compatible au modem par câble - Oui

  • type de fixation - fixation avec vis

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736406698

Réf. Sonepar

00900640669

Réf. Fournisseur

124-99123

Marque

Niko

modèle:

prise étoile / terminale

couvercle:

boîtier complet

compatible au modem par câble:

Oui

type de fixation:

fixation avec vis

couleur:

marron

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

37 mm

Connexion coaxiale simple pour TV, fixation à vis, set de finition prémonté, 2 GHz, couleur dark brown coated avec capuchon de protection pour travaux de peinture

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko