Niko - CONN. COAX. SIMPLE POUR TV, 2 GHZ, SOCLE ET FINIT., WHITE, PPC - 101-99123
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - prise étoile / terminale
couvercle - boîtier complet
compatible au modem par câble - Oui
type de fixation - fixation avec vis
sans halogène - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736406650
Réf. Sonepar
00900640665
Réf. Fournisseur
101-99123
Marque
Niko
modèle:
prise étoile / terminale
couvercle:
boîtier complet
compatible au modem par câble:
Oui
type de fixation:
fixation avec vis
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP41
largeur d'appareil:
73 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
37 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


