Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - CONNECTEUR RJ45 BLINDÉ STP CAT5E, POE++, POUR MAX. 100MHZ - 650-45056

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - CONNECTEUR RJ45 BLINDÉ STP CAT5E, POE++, POUR MAX. 100MHZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - jack modulaire

  • mode de pose - autre

  • avec jacks/coupleurs - Oui

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736389595

Réf. Sonepar

00900638959

Réf. Fournisseur

650-45056

Marque

Niko

utilisation:

jack modulaire

mode de pose:

autre

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

bague de support:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

serre cable:

Non

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Oui

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

Connecteur RJ45 blindé STP Cat. 5E, prêt pour l'alimentation PoE++, pour bandes passantes jusqu?à 100MHz

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko