Niko - CONNECTEUR RJ45 NON BLINDÉ UTP CAT6, POE++, POUR MAX. 250MHZ - 650-45062
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - jack modulaire
mode de pose - autre
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736389786
Réf. Sonepar
00900638978
Réf. Fournisseur
650-45062
Marque
Niko
utilisation:
jack modulaire
mode de pose:
autre
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


