Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - CONNEXION COAX-SATELLITE TV/FM, FINITION, CAPUCHON DE PROTECTION - 161-99551

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - CONNEXION COAX-SATELLITE TV/FM, FINITION, CAPUCHON DE PROTECTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 2

  • modèle - prise étoile / terminale

  • nombre de modules (construction modulaire) - 3

  • couvercle - plaque centrale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736373990

Réf. Sonepar

00900637399

Réf. Fournisseur

161-99551

Marque

Niko

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

2

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

3

couvercle:

plaque centrale

compatible au modem par câble:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

2 x connexion coaxiale simple pour TV et FM et une connexion satellite, avec set de finition prémonté et capuchon de protection pour travaux de peinture, couleur black coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko