Niko - CONNEXION COAX-SATELLITE TV/FM, FINITION, CAPUCHON DE PROTECTION - 124-99551
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 2
modèle - prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire) - 3
couvercle - plaque centrale
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736374003
Réf. Sonepar
00900637400
Réf. Fournisseur
124-99551
Marque
Niko
mode de pose:
encastré
nombre de sorties:
2
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
3
couvercle:
plaque centrale
compatible au modem par câble:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
couleur:
marron
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


