Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Niko - DÉT. DE PRÉS. P49LR, DALI-2 BMS, 32-37M, SNAPFIT, WIELAND GESIS® - 353-751521-3

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - DÉT. DE PRÉS. P49LR, DALI-2 BMS, 32-37M, SNAPFIT, WIELAND GESIS®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736409651

Réf. Sonepar

00900640965

Réf. Fournisseur

353-751521-3

Marque

Niko

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

spécial animaux:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

certifié DALI-1:

Oui

hauteur de montage optimale:

4 m

longueur de portée max.:

50 m

champ de détection de diamètre au sol:

37 m

Détecteur de présence P49LR, DALI-2, BMS, 32-37 m, pour montage encastré (SnapFit), Wieland gesis® 2 m câble avec connecteur à 5 pol, couleur blanc

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko