Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - DÉT. DE PRÉSENCE P49MR, DALI-2 BMS, 12-13M, SNAPFIT À ENCASTRER - 353-651521

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736400382

Réf. Sonepar

00900640038

Réf. Fournisseur

353-651521

Marque

Niko

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Oui

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

12 m

longueur de portée max.:

3 m

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

nombre de canaux:

1

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

56.9 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

66.4 mm

profondeur:

66.4 mm

diamètre:

100 mm

profondeur d'encastrement:

56.9 mm

longueur d’encastrement:

66.4 mm

diamètre d'encastrement:

70.2 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence P49MR, DALI-2, BMS, 12-13 m, à encastrer (SnapFit), couleur blanc

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko