Niko - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR 200°, 230V, 11M - 351-03165

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 15 min

  • angle de détection horizontal - 0...0 °

  • Puissance de coupure max. - 1000 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736342057

Réf. Sonepar

01519003165

Réf. Fournisseur

351-03165

Marque

Niko

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

15 min

angle de détection horizontal:

0...0 °

Puissance de coupure max.:

1000 W

couleur:

noir

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

angle de balayage:

200 °

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

6 m

portée de présence max.:

50 m²

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

30 s

déclenchement retardé:

900 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...5 lx

puissance max. de commutation LED:

100 W

température:

-20...-20 °C

courant de démarrage max.:

5 A

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

100 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

Détecteur de mouvement, 230 V, 11 m, 200°, IP44, pour montage en saillie, couleur black

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko