Niko - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR 200°, 230V, 14M - 351-26450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 6 m
durée de marche max. - 20 min
angle de détection horizontal - 0...0 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO SENSORS OUTDOOR ON/OFF (
EAN
5413736343931
Réf. Sonepar
01519026450
Réf. Fournisseur
351-26450
Marque
Niko
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
6 m
durée de marche max.:
20 min
angle de détection horizontal:
0...0 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
200 °
hauteur de montage optimale:
4 m
largeur de portée max.:
12 m
portée de présence max.:
98 m²
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Oui
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP55
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
10 s
déclenchement retardé:
1200 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
5...5 lx
puissance max. de commutation LED:
350 W
température:
-20...-20 °C
courant de démarrage max.:
10 A
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
74 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
106 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


