Niko - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR 360°, 16M, KNX, EN SAILLIE - 350-213001

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736364257

Réf. Sonepar

00900636425

Réf. Fournisseur

350-213001

Marque

Niko

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Non

pays de fabrication:

THAILANDE

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

8 m

longueur de portée max.:

8 m

champ de détection de diamètre au sol:

16 m

angle de détection vertical:

180...180 °

nombre de canaux:

5

puissance de commutation:

0.3 W

durée de marche min.:

5 s

durée de marche max.:

60 min

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Oui

largeur:

90 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

150 mm

Détecteur de mouvement, KNX®, 5 canaux, 32 m, IP55, pour montage en saillie, couleur blanc

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko