Niko - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MURAL 180°, 230V, 9M, NIKO HOME CONTROL - 550-20212

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MURAL 180°, 230V, 9M, NIKO HOME CONTROL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - NHC

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - encastré

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736298866

Réf. Sonepar

00900000083

Réf. Fournisseur

550-20212

Marque

Niko

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

NHC

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

encastré

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

1.1 m

largeur de portée max.:

8 m

longueur de portée max.:

8 m

pays de fabrication:

CHINE

champ de détection de diamètre au sol:

16 m

Détecteur de mouvement, Niko Home Control, 8 m, 180°, détecteur mural, pour boîte d'encastrement

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko