Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT SANS FIL, ZIGBEE® - 552-80401

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT SANS FIL, ZIGBEE®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - saillie

  • angle de détection horizontal - 110...110 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736365414

Réf. Sonepar

00900636541

Réf. Fournisseur

552-80401

Marque

Niko

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

saillie

angle de détection horizontal:

110...110 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

5 m

longueur de portée max.:

5 m

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

angle de détection vertical:

40...40 °

nombre de canaux:

1

durée de marche min.:

0 s

durée de marche max.:

0 min

adapté à un montage au plafond:

Non

montage mural:

Oui

Détecteur de mouvement, Zigbee®, 5 m, 110°, sans fil, pour montage en saillie, couleur blanc

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko