Niko - DÉTECTEUR DE PRÉS. P46LR, S/BMS, 32-37M, ENCASTRÉ, WINSTA® MIDI - 353-751021-1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...360 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736389045
Réf. Sonepar
00900638904
Réf. Fournisseur
353-751021-1
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Oui
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
30 m
longueur de portée max.:
8 m
champ de détection de diamètre au sol:
37 m
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
profondeur:
99.1 mm
diamètre:
100 mm
profondeur d'encastrement:
56.9 mm
diamètre d'encastrement:
70.2 mm
avec câble de raccordement:
Oui
longueur de câble de raccordement:
2000 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


