Niko - DÉTECTEUR DE PRÉSENCE/ABSENCE,1 CAN, 14M, M/AUTONOME, À ENCAST. - 351-25457
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 7 m
durée de marche max. - 20 min
angle de détection horizontal - 0...0 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736342385
Réf. Sonepar
01519025457
Réf. Fournisseur
351-25457
Marque
Niko
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
7 m
durée de marche max.:
20 min
angle de détection horizontal:
0...0 °
Puissance de coupure max.:
2000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
7 m
portée de présence max.:
200 m²
champ de détection de diamètre au sol:
14 m
pays de fabrication:
CHINE
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
10 s
déclenchement retardé:
1200 s
luminosité de déclenchement:
5...5 lx
puissance max. de commutation LED:
300 W
température:
-20...-20 °C
courant de démarrage max.:
8.7 A
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
105 mm
hauteur:
105 mm
profondeur:
71 mm
diamètre:
105 mm
largeur d'encastrement:
48 mm
profondeur d'encastrement:
36 mm
longueur d’encastrement:
48 mm
diamètre d'encastrement:
48 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
36 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


