Niko - DÉTECTEUR DE PRÉSENCE P41LR, 230V, S, 32-37M, EN SAILLIE - 353-702021
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 120 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736374119
Réf. Sonepar
00900637411
Réf. Fournisseur
353-702021
Marque
Niko
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
120 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
3 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
pays de fabrication:
THAILANDE
portée de présence max.:
50 m²
champ de détection de diamètre au sol:
37 m
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
15 s
déclenchement retardé:
7200 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
360...360 °
plage de rotation du capteur, verticale:
360...360 °
luminosité de déclenchement:
20...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
350 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-25...-25 °C
nombre de zones de détection:
5
courant de démarrage max.:
800 A
courant de démarrage min.:
0 A
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
100 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
50 mm
diamètre:
100 mm
largeur d'encastrement:
70 mm
profondeur d'encastrement:
100 mm
longueur d’encastrement:
100 mm
diamètre d'encastrement:
70 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
Quelques mots du fabricant :
La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


