Niko - DÉTECTEUR DE PRÉSENCE P42LR, 230V, M, 32-37M, À ENCASTRER - 353-701121
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 7200 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736374096
Réf. Sonepar
00900637409
Réf. Fournisseur
353-701121
Marque
Niko
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
7200 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
3 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
30 m
portée de présence max.:
50 m²
champ de détection de diamètre au sol:
37 m
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
15 s
déclenchement retardé:
7200 s
enclenchement retardé:
7200 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
360...360 °
plage de rotation du capteur, verticale:
360...360 °
luminosité de déclenchement:
20...20 lx
puissance max. de commutation LED:
350 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-25...-25 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de démarrage max.:
800 A
courant de démarrage min.:
0 A
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
100 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
99 mm
diamètre:
100 mm
largeur d'encastrement:
70 mm
profondeur d'encastrement:
57 mm
longueur d’encastrement:
70 mm
diamètre d'encastrement:
70 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
60 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


