Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - DÉTECTEUR DE PRÉSENCE P42LR, 230V, M, 32-37M, EN SAILLIE - 353-702121

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 8 m

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736374126

Réf. Sonepar

00900637412

Réf. Fournisseur

353-702121

Marque

Niko

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

8 m

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

3 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

30 m

portée de présence max.:

50

champ de détection de diamètre au sol:

37 m

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

déclenchement retardé:

7200 s

enclenchement retardé:

7200 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

360...360 °

plage de rotation du capteur, verticale:

360...360 °

luminosité de déclenchement:

20...20 lx

puissance max. de commutation LED:

350 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-25...-25 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

800 A

courant de démarrage min.:

800 A

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

50 mm

diamètre:

100 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

Détecteur de présence P42LR, 230 V, maître, 32-37 m, IP54, pour montage en saillie, couleur blanc

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko