Niko - DÉTECTEUR MOUVEMENT EXT. NIKO HOME CONTROL, 13M, LENTILLE ORIEN. - 550-20201
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - NHC
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - saillie
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736311398
Réf. Sonepar
00900631139
Réf. Fournisseur
550-20201
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
NHC
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
saillie
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
pays de fabrication:
DANEMARK
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
8 m
longueur de portée max.:
8 m
champ de détection de diamètre au sol:
16 m
nombre de canaux:
0
durée de marche min.:
8 s
durée de marche max.:
30 min
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


