Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - DÉTECTEUR MOUVEMENT EXT. NIKO HOME CONTROL, 16M, LENTILLE ORIEN. - 550-20200

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - DÉTECTEUR MOUVEMENT EXT. NIKO HOME CONTROL, 16M, LENTILLE ORIEN.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - NHC

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - saillie

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736293366

Réf. Sonepar

00900629336

Réf. Fournisseur

550-20200

Marque

Niko

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

NHC

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

saillie

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

8 m

longueur de portée max.:

8 m

champ de détection de diamètre au sol:

16 m

nombre de canaux:

0

durée de marche min.:

8 s

durée de marche max.:

30 min

Détecteur de mouvement, Niko Home Control, 16 m, 180°, IP54, avec lentille orientable, pour montage en saillie, couleur blanc

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko