Niko - DÉTECTEUR PLAT DE PRÉS./ABSEN. 360°, 1 CAN, 12M, M, À ENCASTRER - 350-41600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 6 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 0...0 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736340800
Réf. Sonepar
00900634080
Réf. Fournisseur
350-41600
Marque
Niko
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
6 m
durée de marche max.:
60 min
angle de détection horizontal:
0...0 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
3 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
6 m
pays de fabrication:
DANEMARK
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Oui
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
300 s
déclenchement retardé:
3600 s
luminosité de déclenchement:
100...100 lx
puissance max. de commutation LED:
350 W
adapté à une charge C:
Non
température:
5...5 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de démarrage max.:
800 A
courant de démarrage min.:
1e-006 A
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
95 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
5 mm
diamètre:
95 mm
largeur d'encastrement:
77 mm
profondeur d'encastrement:
90 mm
longueur d’encastrement:
90 mm
diamètre d'encastrement:
77 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
90 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


