fin de vie

Niko - DÉTECTEUR PLAT DE PRÉS./ABSEN. 360°, 1 CAN, 12M, S, À ENCASTRER - 350-41601

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736340817

Réf. Sonepar

00900634081

Réf. Fournisseur

350-41601

Marque

Niko

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

3 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

6 m

portée de présence max.:

113 m²

pays de fabrication:

DANEMARK

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

300 s

déclenchement retardé:

3600 s

température:

5...5 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage min.:

1e-006 A

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

95 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

95 mm

diamètre:

95 mm

largeur d'encastrement:

77 mm

profondeur d'encastrement:

90 mm

longueur d’encastrement:

90 mm

diamètre d'encastrement:

77 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

90 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

Détecteur de présence, 230 V, secondaire, 12 m, plat, pour montage encastré, couleur blanc

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko