Niko - DÉTECTEUR PRÉSENCE/ABSENCE PIR 360°, 1 CAN, 24M, M, EN SAILLIE - 350-20078

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 10 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • couleur - blanc

  • spécial animaux - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736313774

Réf. Sonepar

00900631377

Réf. Fournisseur

350-20078

Marque

Niko

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

10 m

durée de marche max.:

60 min

couleur:

blanc

spécial animaux:

Non

interconnectable:

Oui

largeur de portée max.:

10 m

champ de détection de diamètre au sol:

20 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

mode de pose:

encastré

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

durée de marche min.:

120 s

pays de fabrication:

CHINE

Détecteur de présence, 230 V, maître, 24 m, IP54, pour montage en saillie, couleur blanc

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko