Niko - DÉTECTEUR PRÉSENCE/ABSENCE PIR 360°, 1 CAN, 24M, S, À ENCASTRER - 350-20071
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 14 m
couleur - blanc
spécial animaux - Non
interconnectable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736313781
Réf. Sonepar
00900631378
Réf. Fournisseur
350-20071
Marque
Niko
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
14 m
couleur:
blanc
spécial animaux:
Non
interconnectable:
Oui
largeur de portée max.:
14 m
champ de détection de diamètre au sol:
28 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
mode de pose:
encastré
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


