Niko - DÉTECTEUR PRÉSENCE/ABSENCE PIR 360°, 2 CAN, 24M, M, EN SAILLIE - 350-20082
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 14 m
durée de marche max. - 60 min
couleur - blanc
spécial animaux - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736334175
Réf. Sonepar
00900633417
Réf. Fournisseur
350-20082
Marque
Niko
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
14 m
durée de marche max.:
60 min
couleur:
blanc
spécial animaux:
Non
interconnectable:
Oui
largeur de portée max.:
14 m
champ de détection de diamètre au sol:
28 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
mode de pose:
encastré
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
durée de marche min.:
120 s
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


