Niko - DIGITAL BLACK, ÉCRAN DE COMMANDE NIKO HOME CONTROL, 24V, VIS - 550-18001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - NHC
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 1
avec affichage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736365704
Réf. Sonepar
00900636570
Réf. Fournisseur
550-18001
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
NHC
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
1
avec affichage:
Oui
couleur:
noir
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
1
LED à statut:
Non
capteur IR:
Oui
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
avec régulateur de température:
Oui
DCF77 récepteur intégré:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
autre
couplage au bus inclus:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
20 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


