Niko - DOUBLE CHARGEUR USB-A ET USB-C INTELLIGENT, SOCLE 60X71, VIS - 420-00513
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
nombre d'unités - 2
couleur - aluminium
mode de pose - encastré
courant nominal - 3.5 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5413736365445
Réf. Sonepar
00900636544
Réf. Fournisseur
420-00513
Marque
Niko
modèle:
autre
nombre d'unités:
2
couleur:
aluminium
mode de pose:
encastré
courant nominal:
3.5 A
nombre de pôles coupés (ronds):
0
nombre de pôles coupés (plats):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de prises commutables:
1
nombre de phases:
2
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
7035
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
pays de fabrication:
CHINE
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
autre
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
tension nominale:
5 V
fréquence:
50...50 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur d'appareil:
73 mm
hauteur d'appareil:
73 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
62 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


