Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Niko - DOUBLE CHARGEUR USB-C INTELLIGENT, 45W PD, FIXATION PAR VIS - 420-00521

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 3250 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • modèle - autre

  • type de connexion - borne à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736392380

Réf. Sonepar

00900639238

Réf. Fournisseur

420-00521

Marque

Niko

courant de sortie max.:

3250 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

modèle:

autre

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

41.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

traitement antibactérien:

Non

Double chargeur USB-C intelligent avec power delivery, 65 watts-crête, fixation par vis

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko