Niko - ÉCLAIRAGE D'ORIENTAT. AVEC LED BLANCHES CHAUDES, 360LUX, GRIFFES - 170-38500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 2800...2800 K
indice de protection (IP) - IP41
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736209114
Réf. Sonepar
00900620911
Réf. Fournisseur
170-38500
Marque
Niko
température de couleur:
2800...2800 K
indice de protection (IP):
IP41
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
type de couverture:
sans
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
pas de variation:
Oui
puissance de lampe acceptée:
0.6...0.6 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
longueur:
45 mm
diamètre:
32 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
45 mm
longueur d’encastrement:
45 mm
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


